品番 : EA814BA-41
品名 : DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(U字/赤)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | NB04U-D48WFDR |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 電球 | 3W |
| コード長 | 300mm | 明るさ | 980cd |
| サイズ | 67×48×120(H)mm | 重量 | 0.5kg |
| 電源 | DC12~48V | 照明装置 | LED球1灯 |
| 電線仕様 | PVC線 | 取付ねじ径 | M8 |
| 材質 | レンズ:ポリカーボネート、ボディ:アルミ | 消費電力 | 3.5W |
| 使用温度範囲 | -40~65℃ | 投影図形 | U字 |
| 耐振動 | 7G | ||
| 屋内・屋外両用(IP67) | |||
| 床面にU字の絵柄を投影し、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故も未然に防ぐことができます。 | |||
| 壁面や棚などに取り付け、天井や床に投影する使い方もあります。 | |||
| ※本製品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。 | |||
| ※48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。 | |||
| ※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 16:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA814BA-41 DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(U字/赤) |
| EA814BA-42 DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(U字/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
