詳細表示

このページのURL:

品番 : EA814BA-42

品名 : DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(U字/青)

仕様

メーカー 日恵製作所 型番 NB04U-D48WFDB
電球 3W
コード長 300mm 明るさ 470cd
サイズ 67×48×120(H)mm 重量 0.5kg
電源 DC12~48V 照明装置 LED球1灯
電線仕様 PVC線 取付ねじ径 M8
材質 レンズ:ポリカーボネート、ボディ:アルミ 消費電力 3.5W
使用温度範囲 -40~65℃ 投影図形 U字
耐振動 7G
屋内・屋外両用(IP67)
床面にU字の絵柄を投影し、周辺の作業者に車両の接近を知らせ、接触事故も未然に防ぐことができます。
壁面や棚などに取り付け、天井や床に投影する使い方もあります。
※本製品のピーク電圧は80Vを目安にしており、それを超える電圧になると故障発生の原因になります。
※48Vの車両に装着される場合は事前に電圧を測定されることをおすすめします。
※本製品は保安基準に適合していないため公道では使用できません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

15,000 (税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/30 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0278ページ
バリエーション一覧
EA814BA-41 DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(U字/赤)
EA814BA-42 DC12-48V/ 3W 安全警告灯/LED(U字/青)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top