品番 : EA814DF-102
品名 : AC110V/200W レフ電球
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | NRF-200W/110V |
---|---|---|---|
電球 | 200W | 明るさ | 2,300lm |
サイズ(mm) | φ125×157 | 重量 | 89g |
口金 | E26 | 定格電圧 | AC110V(50/60Hz) |
消費電力 | 175W | 使用電球 | 白熱球・レフ球 |
照度 | 1m:1,360Lx 3m:205Lx 5m:68.9Lx |
光源色 | 電球色 |
色温度 | 2800K | 球寿命 | 2000時間 |
(旧)EA814DF-1~-3用替電球 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 22:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA814DF-102 AC110V/200W レフ電球 |
EA814DF-103 AC110V/300W レフ電球 |
EA814DF-105 AC110V/500W レフ電球 |