品番 : EA814ZA-21
品名 : 1040mm 作業灯スタンド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | JVS-20LK |
---|---|---|---|
作業灯取付数 | 最大1個 | 取付部つかみ幅 | φ25mm |
高さ | 1,040mm | 重量 | 2kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 00:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA814ZA-21 1040mm 作業灯スタンド |
EA814ZA-22 1550mm 作業灯スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)