品番 : EA815GL-106
品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(4口/個別防水スイッチ付)
セーフティ&エコの「個別防水スイッチ付」
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHA25144WP |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×4口 | コード長 | 1m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | 個別スイッチ | 4個 |
| サイズ | 50×210×33mm | ||
| こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 | |||
| 防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。 | |||
| 二重ボディ構造を採用しており、内ボディはトラッキングに強いユリア樹脂、外ボディはは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂を使っているため熱に強いタップです。 | |||
| トラッキングを抑え、感電もしにくい「トラッキング・感電防止プラグ」採用しています。 | |||
| 断線の原因ともなりうるタップ根本部の折り曲げ強度はJIS規格値の4倍と、大変丈夫です。 | |||
| 差込口の接続コンセントも発熱しにくい高電動材を採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/27 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-106 AC125V/15Ax 1m タップ(4口/個別防水スイッチ付) |
| EA815GL-107 AC125V/15Ax 2m タップ(4口/個別防水スイッチ付) |
| EA815GL-108 AC125V/15Ax 3m タップ(4口/個別防水スイッチ付) |
