詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-108

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口/個別防水スイッチ付)

セーフティ&エコの「個別防水※1スイッチ付」

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WHA25344WP
コンセント 2P×4口 コード長 3m
定格 15A・125V(1500W) 個別スイッチ 4個
サイズ 50×210×33mm
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。
防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
二重ボディ構造を採用しており、内ボディはトラッキングに強いユリア樹脂、外ボディはは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂を使っているため熱に強いタップです。
トラッキングを抑え、感電もしにくい「トラッキング・感電防止プラグ」採用しています。
断線の原因ともなりうるタップ根本部の折り曲げ強度はJIS規格値の4倍と、大変丈夫です。
差込口の接続コンセントも発熱しにくい高電動材を採用しています。
追加説明
カタログ価格

4,420 (税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/27 19:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1879ページ

代替品

EA815GL-107
  • 品番

    EA815GL-107

  • コメント

    2m 仕様をご確認下さい。

バリエーション一覧
EA815GL-106 AC125V/15Ax 1m タップ(4口/個別防水スイッチ付)
EA815GL-107 AC125V/15Ax 2m タップ(4口/個別防水スイッチ付)
EA815GL-108 AC125V/15Ax 3m タップ(4口/個別防水スイッチ付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top