詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-182

品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(3口・防水扉付)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 WHA2523WKP
コンセント 2P×3口 コード長 2m
定格 15A・125V(1500W) コード 二重被覆の安全構造
サイズ 35×97×22mm 重量 228g
仕様 パッキン付コンセント
防水扉付(防水扉が一時的な水しぶき、ホコリの侵入をガードします。)
内ボディーにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディーに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した、熱に強い構造です。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品より約2倍にアップした「丈夫なコードと根元部」
トラッキングを抑え、感電もしにくい「トラッキング・感電防止プラグ」
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/05 04:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1879ページ
バリエーション一覧
EA815GL-181 AC125V/15Ax 1m タップ(3口・防水扉付)
EA815GL-182 AC125V/15Ax 2m タップ(3口・防水扉付)
EA815GL-183 AC125V/15Ax 3m タップ(3口・防水扉付)
EA815GL-184 AC125V/15Ax 5m タップ(3口・防水扉付)
EA815GL-186 AC125V/15Ax 1m タップ(4口・防水扉付)
EA815GL-187 AC125V/15Ax 2m タップ(4口・防水扉付)
EA815GL-188 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・防水扉付)
EA815GL-189 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・防水扉付)
EA815GL-236 AC125V/15Ax 1m タップ(6口・防水扉付)
EA815GL-237 AC125V/15Ax 2m タップ(6口・防水扉付)
EA815GL-238 AC125V/15Ax 3m タップ(6口・防水扉付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top