品番 : EA815GL-237
品名 : AC125V/15Ax 2m タップ(6口・防水扉付)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WHA2526WP |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×6口 | コード長 | 2m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | コード | 二重被覆の安全構造 |
| サイズ | 35×171×22mm | 重量 | 282g |
| 仕様 | スイングプラグ | ||
| 防水扉付(防水扉が一時的な水しぶき、ホコリの侵入をガードします。) | |||
| 内ボディーにトラッキングに強い「ユリア樹脂」、外ボディーに「燃え広がりにくい樹脂」を採用した、熱に強い構造です。 | |||
| 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 | |||
| 折り曲げ強度(保証値)をメーカー従来品より約2倍にアップした「丈夫なコードと根元部」 | |||
| トラッキングを抑え、感電もしにくい「トラッキング・感電防止プラグ」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/05 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
