詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-413A

品名 : AC125V/15Ax2m/7口 タップ(マグネット付・雷サージ)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02YJKP702WH
定格 15A・125V(1,500W) コンセント 2P×7口
コード長 2m プラグ 2P(3P対応、スイングプラグ式、絶縁カバー付)
雷サージ機能(本体内蔵) 最大サージ電圧:6000V
制限電圧:650V
サイズ 31(W)×24(D)×280(H)mm
重量 317g
差し込み口は2Pでも3Pでも接続可能です。
側面に差し込み口があるので、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
スチール机等に固定できるマグネット付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
スリムボディタイプ
追加説明
カタログ価格

3,830 (税抜)/ 4,213 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/03/12 12:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1880ページ
バリエーション一覧
EA815GL-413A AC125V/15Ax2m/7口 タップ(マグネット付・雷サージ)
EA815GL-414A AC125V/15Ax5m/7口 タップ(マグネット付・雷サージ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top