品番 : EA815GL-421
品名 : AC125V/15Ax1m テーブルタップ(一括・個別スイッチ)
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | T-E7A-2610WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×6口 | コード長 | 1m |
| 定格 | 15A・125V(1500W) | 個別スイッチ | 6個 |
| プラグ | 2P(スイングプラグ) | サイズ | 310(W)×50(D)×32(H)mm |
| 重量 | 372g | 材質 | 本体:ABS樹脂 プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 |
| カラー | ホワイト | スイッチ | 集中・個別両用スイッチ |
| 待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。 | |||
| ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 | |||
| プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 | |||
| 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 | |||
| 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 | |||
| 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 | |||
| プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 | |||
| ※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1879ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-421 AC125V/15Ax1m テーブルタップ(一括・個別スイッチ) |
| EA815GL-422 AC125V/15Ax2m テーブルタップ(一括・個別スイッチ) |
| EA815GL-423 AC125V/15Ax3m テーブルタップ(一括・個別スイッチ) |
ウェブカタログ画像
拡大
