詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-423

品名 : AC125V/15Ax3m テーブルタップ(一括・個別スイッチ)

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです

仕様

メーカー エレコム 型番 T-E7A-2630WH
コンセント 2P×6口 コード長 3m
定格 15A・125V(1500W) 個別スイッチ 6個
プラグ 2P(スイングプラグ) サイズ 310(W)×50(D)×32(H)mm
重量 504g 材質 本体:ABS樹脂
プラグ:PVC
差込口:ユリア樹脂
カラー ホワイト スイッチ 集中・個別両用スイッチ
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
追加説明
カタログ価格

3,610 (税抜)/ 3,971 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/18 16:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1879ページ
バリエーション一覧
EA815GL-421 AC125V/15Ax1m テーブルタップ(一括・個別スイッチ)
EA815GL-422 AC125V/15Ax2m テーブルタップ(一括・個別スイッチ)
EA815GL-423 AC125V/15Ax3m テーブルタップ(一括・個別スイッチ)
ウェブカタログ画像
  • 斜め配置のスイッチを採用
  • 隣と干渉しにくい差込口を装備
  • トラッキング防止プラグ
  • 二重被ふくコードを採用
  • 180°スイングプラグを採用
  • 差込口にユリア樹脂を使用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top