詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GL-81AB

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口/白)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 Y02S403WH
コンセント 2P×4口 プラグ 2P(スイング式・絶縁カバー付)
コード長 3m 定格 15A・125V(1500W)
本体サイズ 45(W)×21(D)×122(H)mm 重量 310g
保護被覆コード
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付き
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/22 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA815GL-81AB AC125V/15Ax 3m タップ(4口/白)
EA815GL-82AB AC125V/15Ax 5m タップ(4口/白)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ホコリの侵入を防止する安全シャッター付き
  • 2P

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top