品番 : EA815GL-82AB
品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口/白)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | Y02S405WH |
|---|---|---|---|
| コンセント | 2P×4口 | プラグ | 2P(スイング式・絶縁カバー付) |
| コード長 | 5m | 定格 | 15A・125V(1500W) |
| 本体サイズ | 45(W)×21(D)×122(H)mm | 重量 | 442g |
| 保護被覆コード | |||
| プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き | |||
| ホコリの侵入を防止する安全シャッター付き | |||
| 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/22 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA815GL-81AB AC125V/15Ax 3m タップ(4口/白) |
| EA815GL-82AB AC125V/15Ax 5m タップ(4口/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
