品番 : EA815GM-226
品名 : AC125V/15Ax 7.0m タップ(4口)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B9-7N |
---|---|---|---|
コード長 | 7m | コンセント | 2P×4口 |
サイズ | 86×44×20mm | プラグ | 2P(L型、絶縁キャップ付き) |
重量 | 140g | 定格容量 | 15A・125V(1500W) |
ホコリ防止シャッター付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 13:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0900ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)