詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815GM-227

品名 : AC125V/15Ax10.0m タップ(4口)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 TAP-B9-10N
コード長 10m コンセント 2P×4口
プラグ 2P(L型、絶縁キャップ付き) 重量 140g
定格容量 15A・125V(1500W) サイズ 86×44×20mm
ホコリ防止シャッター付
追加説明
カタログ価格

3,260 (税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 13:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA815GM-221 AC125V/15Ax 0.5m タップ(4口)
EA815GM-222 AC125V/15Ax 1.0m タップ(4口)
EA815GM-223 AC125V/15Ax 2.0m タップ(4口)
EA815GM-224 AC125V/15Ax 3.0m タップ(4口)
EA815GM-225 AC125V/15Ax 5.0m タップ(4口)
EA815GM-226 AC125V/15Ax 7.0m タップ(4口)
EA815GM-227 AC125V/15Ax10.0m タップ(4口)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top