詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LA-11

品名 : AC100V/11W/ 610ルーメン 照明灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 因幡電機製作所 型番 GLB1-N8P1
シリーズ Rabbinet 光源 昼白色LED球9.6W
定格消費電力 11W 定格入力電流 0.12A
明るさ 610lm エネルギー消費効率 54lm/W
相関色温度 5000K 平均演色評価数 69Ra
電源 AC100V(50/60Hz) 電線仕様 VCT0.75m㎡×3芯×1m
周波数 50/60Hz 全長 455mm
重量 0.8kg 材質 ポリカーボネイト樹脂
防塵、防雨構造(IP65)
パイプ全体が光るコンパクトなLED作業灯
追加説明
カタログ価格

16,600 (税抜)/ 18,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 00:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815LA-17B
  • 品番

    EA815LA-17B

  • コメント

    違い:サイズ、明るさ

バリエーション一覧
EA815LA-11 AC100V/11W/ 610ルーメン 照明灯/LED
EA815LA-12 AC100V/22W/1257ルーメン 照明灯/LED
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top