品番 : EA815LA-12
品名 : AC100V/22W/1257ルーメン 照明灯/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 因幡電機製作所 | 型番 | GLB1-N16P1 |
---|---|---|---|
シリーズ | Rabbinet | ||
パイプ全体が光るコンパクトなLED作業灯 | |||
光源 | 昼白色LED球19.2W | 定格消費電力 | 22W |
定格入力電流 | 0.23A | 明るさ | 1,257lm |
エネルギー消費効率 | 56lm/W | 相関色温度 | 5000K |
平均演色評価数 | 69Ra | 電源 | AC100V |
電線仕様 | VCT0.75m㎡×3芯×1m | 周波数 | 50/60Hz |
全長 | 775mm | 重量 | 1.2kg |
材質 | ポリカーボネイト樹脂 | ||
防塵、防雨構造(IP65) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,300 円(税抜)/ 30,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA815LA-11 AC100V/11W/ 610ルーメン 照明灯/LED |
EA815LA-12 AC100V/22W/1257ルーメン 照明灯/LED |