詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LD-511

品名 : [EA815LD-501・506用]リチウムイオン予備バッテリー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ハタヤリミテッド(HATAYA) 型番 LBM-77
容量 14.8V/5200mAh
EA815LD-501、-506用予備バッテリー
充電切れでも予備バッテリーに取り換えればすぐに使用できます
追加説明
カタログ価格

27,300 (税抜)/ 30,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/21 02:39現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA815LD-506 8W/1000lm [充電式]作業灯/LED(防眩カバー付
EA815LD-511 [EA815LD-501・506用]リチウムイオン予備バッテリー
EA815LD-512 [φ50・φ65mm用]マグネットホルダー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top