詳細表示

このページのURL:

品番 : EA815LN-61

品名 : AC100V/ 4W 照明灯/LED(防滴型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日機 型番 NLT4-10-AC1-S(2M+P)
明るさ 340lm 消費電力 4W
サイズ(W×D×H)mm 300×40.4×30.5 コード長 3m
材質 ポリカーボネート 電源 AC100V
防水性能 IP65 電線仕様 VCTF0.75m㎡×2心
色温度 5,700K 使用温度 -40℃~40℃
付属品 取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
眩しさを抑える防眩カバー付
追加説明
カタログ価格

9,180 (税抜)/ 10,098 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 22:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA815LN-61A
  • 品番

    EA815LN-61A

  • コメント

    変更点:消費電力・明るさ

バリエーション一覧
EA815LN-61 AC100V/ 4W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-61A AC100V/ 3W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-62 AC100V/ 8W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-62A AC100V/ 6W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-63 AC100V/12W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-63A AC100V/ 9W 照明灯/LED(防滴型)
EA815LN-64 AC100V/16W 照明灯/LED(防滴型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA815LN-62です。
  • ※画像はEA815LN-62です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top