詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818-203

品名 : 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラシ材質 ステンレス 外径×穴径 125×12.7mm
線径 約0.3mm 厚さ 約10mm
用途 錆落し、研磨に 最大回転数 5,100rpm
入数 1枚
【警告】
1.機械への取り付けをする前に、ホイールにひび・われ・かけ等の外観検査をすること。
2.ホイールの接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。
3.ホイールの穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
4 試運転時には、ホイールの回転方向の前に立たないこと。
5.作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。
6.回転中のワイヤーホイールには直接身体を触れないこと。
7.最高使用周速度を超えて使用しないこと。
追加説明
カタログ価格

4,650 (税抜)/ 5,115 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 01:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA818-213
  • 品番

    EA818-213

  • コメント

    直径:150mm

バリエーション一覧
EA818-200 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(粗目スチール)
EA818-201 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(細目スチール)
EA818-202 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(真鍮製)
EA818-203 125mm/12.7mm ワイヤーホイール(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top