詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818-31

品名 : 150x6.4x15.88mm [WA#60]目立砥石

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナニワ研磨工業(NANIWA) 型番 WA-60N
用途 ステンレス 砥材 WA
粒度 #60 結合度 N
外径×厚み×穴径 150×6.4×15.88mm 最高回転数 4,200rpm
砥粒材質 白色熔融アルミナ質 付属品 10mm、12.7mm穴用ブッシング
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 05:35現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA818-30 150x6.4x15.88mm [A#60N]目立砥石
EA818-31 150x6.4x15.88mm [WA#60]目立砥石
EA818-32 150x6.4x15.88mm [GC120]目立砥石
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top