品番 : EA818AF-32
品名 : 190x25mm/穴15.9mm/#180 サビ取り用バフ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | SABI CHU |
---|---|---|---|
シリーズ | スコッチ・ブライト | 粒度 | #180 |
砥粒 | シリコンカーバイド | 文字色 | 黄 |
最大回転数 | 3600rpm | 外径 | 190mm |
穴径 | 15.9mm | 厚み | 25mm |
重量 | 200g, | 適応工具 | 両頭グラインダー |
用途 | クリーニングサビ取り・付着物除去。 化粧仕上げ・ヘアライン仕上げ・サテン仕上げ。 研磨目調整傷のぼかし・研削工程後の目つぶしなど。 |
||
不織布表面処理材を積層・圧縮加工したサビ取バフです。 | |||
被研磨物の凹凸によくなじむ柔軟性があります。 | |||
ワイヤブラシのような飛散物がなく安全です。 | |||
表面の付着物のみを除去し、被研磨物を削り過ぎません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/08 06:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA818AF-31 190x25mm/穴15.9mm/#150 サビ取り用バフ |
EA818AF-32 190x25mm/穴15.9mm/#180 サビ取り用バフ |
EA818AF-33 190x25mm/穴15.9mm/#220 サビ取り用バフ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)