詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818AF-33

品名 : 190x25mm/穴15.9mm/#220 サビ取り用バフ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 3M 型番 SABI SAI
シリーズ スコッチ・ブライト 粒度 #220
砥粒 シリコンカーバイド 文字色
最大回転数 3600rpm 外径 190mm
穴径 15.9mm 厚み 25mm
重量 200g, 適応工具 両頭グラインダー
用途 クリーニングサビ取り・付着物除去。
      化粧仕上げ・ヘアライン仕上げ・サテン仕上げ。
      研磨目調整傷のぼかし・研削工程後の目つぶしなど。
不織布表面処理材を積層・圧縮加工したサビ取バフです。
被研磨物の凹凸によくなじむ柔軟性があります。
ワイヤブラシのような飛散物がなく安全です。
表面の付着物のみを除去し、被研磨物を削り過ぎません。
追加説明
カタログ価格

5,740 (税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/08 04:29現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA818AF-31 190x25mm/穴15.9mm/#150 サビ取り用バフ
EA818AF-32 190x25mm/穴15.9mm/#180 サビ取り用バフ
EA818AF-33 190x25mm/穴15.9mm/#220 サビ取り用バフ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top