品番 : EA818AZ-32
品名 : 255x25x19.05mm/GC #120 平砥石
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
用途 | 非鉄金属用 | 粒度 | GC120P |
---|---|---|---|
砥粒材質 | 緑色炭化ケイ素質 | 外径×厚み×穴径 | 255×25×19.05mm |
最高回転数 | 2,000rpm | 入数 | 1枚 |
重量 | 2100g | ||
【警告】 1. 機械への取り付けをする前に、砥石のひび・われ・かけ等の外観検査をすること。 2. 砥石の接触面に変形・傷・汚れ・さびのあるフランジは使用しないこと。 3. 砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。 4. 砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。 5. 試運転時には、砥石の回転方向の前に立たないこと。 6. 側面の使用を目的とする砥石以外は、側面を使用しないこと。 7. 作業中は、保護メガネ・防塵マスク等の保護具を着用すること。 8. 回転中の砥石には直接身体を触れないこと。 9. その日の作業開始前に1分以上、砥石を取り替えた時は3分間以上試運転をすること。 10.砥石カバーは常に砥石の1/2以上を覆う適正なものを使用すること。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,920 円(税抜)/ 10,912 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/14 16:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
代表画像