詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818ML-100

品名 : 100x915mm リコーズベルト(#100)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 Z7
商品名 リコーズベルト 粒度 #100
サイズ 100×915mm
金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品などの幅広い研削分野に対応しています。
高い研削力で、長寿命を実現します。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 16:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA818MJ-100
  • 品番

    EA818MJ-100

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA818ML-24 100x915mm リコーズベルト(# 24)
EA818ML-36 100x915mm リコーズベルト(# 36)
EA818ML-40 100x915mm リコーズベルト(# 40)
EA818ML-60 100x915mm リコーズベルト(# 60)
EA818ML-80 100x915mm リコーズベルト(# 80)
EA818ML-100 100x915mm リコーズベルト(#100)
EA818ML-120 100x915mm リコーズベルト(#120)
EA818ML-150 100x915mm リコーズベルト(#150)
EA818ML-180 100x915mm リコーズベルト(#180)
EA818ML-240 100x915mm リコーズベルト(#240)
ウェブカタログ画像
※画像はEA818ML-60
  • ※画像はEA818ML-60

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top