品番 : EA818ML-180
品名 : 100x915mm リコーズベルト(#180)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | Z7 |
---|---|---|---|
商品名 | リコーズベルト | 粒度 | #180 |
サイズ | 100×915mm | ||
金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品などの幅広い研削分野に対応しています。 | |||
高い研削力で、長寿命を実現します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 10:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA818ML-60