詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819AE-100

品名 : #100 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 6mm 最大回転数 9500rpm
用途 鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。 研磨砥粒 アルミ酸化物
直径 80mm 高さ 25mm
粒度 #100
追加説明
カタログ価格

810 (税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/15 00:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA819AE-20D
バリエーション一覧
EA819AE-40 # 40 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-60 # 60 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-80 # 80 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
EA819AE-100 #100 80x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top