品番 : EA819AT-5
品名 : 15x25mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | GA2185 |
---|---|---|---|
直径 | 15mm | 高さ | 25mm |
最大回転数 | 30,000rpm | 硬さ | ハード |
軸径 | 3mm | 全長 | 58mm |
特長 | 研磨剤の吸込みが少ないため硬い加工物のつやだしに適しています | 入数 | 1本 |
研磨剤を併用し各種研磨作業にご使用ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 04:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|