品番 : EA819BH-23
品名 : 30x35mm/6mm軸 フェルトバフ(ハード)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ミニター | 型番 | GA3063 |
---|---|---|---|
バフ材質 | 羊毛 | 最大回転数 | 7000rpm |
軸径 | 6.0mm | 全長 | 68mm |
外径 | 30mm | 高さ | 35mm |
硬さ | ハード | 形状 | 三角錐 |
上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 | |||
形状変化が少なく、研磨剤の保持力にも優れ、効果的な 研磨ができます。 | |||
ソフトタイプに比べ、油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすく、スピーディーな研磨が可能となります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/15 09:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|