詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819BT-111

品名 : 10x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

軸径 1/4”(6.35mm) ブラシ材質 真鍮
インパクトドライバ-にも使用可
ブラシ長 50mm 最大回転数 1,500rpm
外径 10mm 線径 0.15mm
追加説明
カタログ価格

3,760 (税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/02 15:07現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA819BL-321
バリエーション一覧
EA819BT-111 10x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-112 13x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-113 16x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-114 19x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-115 25x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-116 32x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-117 38x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
EA819BT-118 50x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)
ウェブカタログ画像
※画像はEA-819BT-114です。
  • ※画像はEA-819BT-114です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top