品番 : EA819EB-29
品名 : 10x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカニシ | 型番 | 53317 |
---|---|---|---|
用途 | 研磨仕上げ用 | 最大回転数 | 30000rpm |
直径 | 10mm | 高さ | 20mm |
硬さ | ハード | 重量 | 3.9g |
入数 | 1本入り |
追加説明 |
●硬さ・・・ハード ●重量…3.9g |
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 12:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819EB-28 8.0x15mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-29 10x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-30 12x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-31 15x20mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)