品番 : EA819EB-7
品名 : 12x 13mm 軸付フエルトバフ(3mm軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ナカニシ | 型番 | 53378 |
---|---|---|---|
軸径 | 3.0mm | 直径 | 12.0mm |
高さ | 13mm | 最大回転数 | 30000rpm |
硬さ | ハード | 入数 | 1本入り |
追加説明 |
●硬さ・・・ハード |
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 15:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA819EB-4 10x16mm 軸付フェルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-7 12x 13mm 軸付フエルトバフ(3mm軸) |
EA819EB-8 22x5.0mm 軸付フエルトバフ(3mm軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)