品番 : EA819GA-906
品名 : 45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)
仕様
| セット内容 | 軸付砥石 円筒型…24本 砲弾型…4本 球型…6本 平型…7本 テーパー型…4本 |
軸径 | 6.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 40mm | 重量 | 1.7kg |
| 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼、ステンレス鋼 | 砥粒 | アルミナ |
| 粒度 | 円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm) #36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm) #46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm) #60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm) #80(4x8mm/5x10mm) #100(3x6mm) 砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm) #60(8x16mm/10x20mm) 球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm) #46(13x13mm/16x16mm) #60(10x10mm) 平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm) #60(16x4mm/20x6mm/26x6mm) #80(13x3mm) テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm) #46(16x32mm/16x40mm) |
||
| ※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/03 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0939ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
