詳細表示

このページのURL:

品番 : EA819GF-112

品名 : # 80/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)

仕様

材質 アルミナ 粒度 #80
直径(mm) 7 高さ(mm) 12
最大回転数(rpm) 65,000 適合材質 スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
重量(g) 0.4 専用マンドレル EA819GF-182
アルミナに特別なコーティングを施した砥粒により、高い研削力と長寿命を実現しています。
専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/06 18:12現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0924ページ
バリエーション一覧
EA819GF-102 # 80/ 5x10mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-103 #150/ 5x10mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-104 #320/ 5x10mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-111 # 60/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-112 # 80/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-113 #150/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-114 #320/ 7x12mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-121 # 60/10x15mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-122 # 80/10x15mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-123 #150/10x15mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-124 #320/10x15mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-131 # 60/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-132 # 80/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-133 #150/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-134 #320/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-141 # 60/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-142 # 80/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-143 #150/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
EA819GF-144 #320/16x26mm 研磨キャップ(先平/5個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top