品番 : EA819GF-132
品名 : # 80/13x17mm 研磨キャップ(先平/5個)
仕様
| 材質 | アルミナ | 粒度 | #80 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 13 | 高さ(mm) | 17 |
| 最大回転数(rpm) | 35,000 | 適合材質 | スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材 |
| 重量(g) | 1.23 | 専用マンドレル | EA819GF-184 |
| アルミナに特別なコーティングを施した砥粒により、高い研削力と長寿命を実現しています。 | |||
| 専用マンドレルと組み合わせてご使用下さい。 | |||
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/06 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0924ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA819GF-184 : 13x17mm/3mm軸 研磨キャップ用アーバー(先平) |
