品番 : EA822E-50S
品名 : 50mm 超硬付深穴ホールソー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | SLF050STA |
---|---|---|---|
刃先径 | 50mm | 有効長 | 35mm |
シャンク | ストレート10mm | 用途 | 35mmまでの樹脂材料及び複合材料等の穴あけ作業 板厚12mmまでの鋼板、鋳鉄、ステンレス板の穴あけ作業 塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材にも |
回転専用 | |||
カッターのみの交換により大変経済的です。 | |||
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能です。 | |||
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 | |||
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム) | |||
※厚さ12mm以上の金属への穴あけや、刃先径38mm以上の穴あけは、ボール盤でのご使用をお勧めします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,960 円(税抜)/ 10,956 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/23 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA822E-1 : センタードリル |
部品 | EA822E-50 : 50mm 超硬付深穴ホールソー(替刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)