品番 : EA823L-5A
品名 : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 1779802 |
|---|---|---|---|
| 適合ホールソー径 | 32~152mm | 六角シャンク | 13mm |
| 適合エクステンションバー | EA823L-2、L-3、L-3L | 全長 | 134.5mm |
| 最大径 | 38.5mm | アーバー長 | 76mm |
| イモネジ六角レンチサイズ | 1/8” | ||
| 強度を上げるため硬化炭素鋼を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/22 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0947ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA823L-4A 14-30mm/13mm ホールソー用アーバー |
| EA823L-5A 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー |
