品番 : EA823LZ-114A
品名 : 114mm 超硬付ホールソー[LENOX]
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | LXAH3412 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 114 | 有効長(mm) | 44 |
| 全長 | 52mm | 穴あけ深さ | 最大44mmまで可能 |
| 用途 | ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応 | 適用アーバー | EA823L-5A、EA823L-5SA、-7A |
| 超硬チップ付のため、ハイスやバイメタルホールソーより長寿命です。 | |||
| 超硬チップは独自の3方向研磨のため、切り粉が細かく排出性が抜群です。 | |||
| つばがないので貫通します。 | |||
| ホールソーとアーバーが取替式になっているので経済的です。 | |||
| アーバー・パイロットドリルは別売りです。 | |||
| 独自のトリプルチップで切削効率向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0947ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA823L-5A : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー |
| オプション | EA823L-7A : 32-152mm/10mm ホールソー用アーバー(ワンタッチ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
