品番 : EA823M-92
品名 : 92mm 超硬付ホールソー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | 278092 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | 超硬ホールソー278 | 用途 | 板厚4mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板など穴あけ |
| 仕様 | 回転専用 乾式専用 |
刃先径 | 92mm |
| シャンク径 | 13mm | 有効長 | 4mm |
| 刃数 | 16枚 | センタードリル | 材質:コバルトハイス |
| 鋼板、ステンレス板から合成樹脂まで切削する切れ味 | |||
| ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。 | |||
| 【標準付属品】 センタードリルC形 (コバルトハイス) 使用時は 板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。 |
|||
| 【別売品】 センタードリルT形 (超硬チップ付ドリル) 使用時は 板厚4mmまでのFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 14:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA823M-2 : センタードリル(EA823M-60-120用) |

