品番 : EA824-12A
品名 : 12.0x149mm ストレートシャンクドリル(HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | エクストラ正宗 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 12.0mm | 全長 | 149mm |
| 溝長 | 111mm | 先端角 | 118° |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 標準 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | 入数 | 1本 |
| クロス&ポイントシンニング付 | |||
| 喰い付精度が良く、センタリング加工不要 | |||
| ステンレス、合金難削材等の穴あけに2倍以上の重切削が可能(送り速さ)で、又一段階アップの高速ドリリングができます。 | |||
| センターリング性能が良いためポンチは不要、穴径精度が良く揃います。 | |||
| 先端ウェブに特殊なクロス&ポイントシンニングを施してあるので喰い込みが良く進行するので、すばらしい切れ味が得られます。 | |||
| 標準ドリルに見られる切れずに空転(刃先こすり摩擦による摩耗)が少ないので通常回転ならば数倍の耐久性があります。 | |||
| 回転数アップ、送り早さアップ、耐久性アップで能率が上がると共に再研磨の回数が減り、ランニングコストがぐんと下がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,780 円(税抜)/ 4,158 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
