品番 : EA824A-12
品名 : 12.0x149mm ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | コバルト正宗 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 12.0mm | 全長 | 149mm |
| 溝長 | 111mm | 先端角 | 120° |
| 先端形状 | X型シンニング | ねじれ角 | 強 |
| 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス鋼) | 対応被削材 | ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼 |
| 入数 | 1本 | ||
| X型シンニングで食いつき性に優れています。 | |||
| 高コバルトハイス鋼でステンレス鋼や難削材に最適です。 | |||
| 溝のねじれ角が強く、切りくずの排出性に優れています。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
