詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824A-3.2

品名 : 3.2x 71mm ストレートドリル(Co-HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 コバルト正宗
刃先径 3.2mm 全長 71mm
溝長 42mm 先端角 120°
先端形状 X型シンニング ねじれ角
材質 HSCO-M42(高コバルトハイス鋼) 対応被削材 ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼
入数 1本
X型シンニングで食いつき性に優れています。
高コバルトハイス鋼でステンレス鋼や難削材に最適です。
溝のねじれ角が強く、切りくずの排出性に優れています。
日本製
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/29 22:45現在)

商品入数 1 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA824A-1 1.0x 40mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-1.5 1.5x 48mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-2 2.0x 55mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-2.5 2.5x 61mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-3 3.0x 71mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-3.2 3.2x 71mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-3.3 3.3x 73mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-3.4 3.4x 73mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-3.5 3.5x 73mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-4 4.0x 83mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-4.2 4.2x 83mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-4.5 4.5x 86mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-5 5.0x 92mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-5.2 5.2x 95mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-5.5 5.5x 95mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-6 6.0x102mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-6.5 6.5x105mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-6.8 6.8x105mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-7 7.0x105mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-7.5 7.5x111mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-8 8.0x114mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-8.5 8.5x121mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-9 9.0x124mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-9.5 9.5x127mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-10 10.0x130mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-10.5 10.5x137mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-11 11.0x140mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-12 12.0x149mm ストレートドリル(Co-HSS)
EA824A-13 13.0x152mm ストレートドリル(Co-HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top