品番 : EA824AY-1.3
品名 : 1.3x 38mm 超硬ドリル(AlcrN・コーティング)
仕様
窒化アルミクロムコーティング | |||
刃先径 | 1.3mm | 全長 | 38mm |
---|---|---|---|
溝長 | 3.9mm | シャンク径 | 3mm |
先端角 | 140° | ねじれ角 | 30° |
適応素材 | スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム | ||
被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能 | |||
入数は1本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,860 円(税抜)/ 7,546 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 15:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0921ページ |
代替品
![]() |
|