品番 : EA824AY-7.7
品名 : 7.7x 72mm 超硬ドリル(ALcrN・コーティング)
仕様
窒化アルミクロムコーティング | |||
刃先径 | 7.7mm | 全長 | 72mm |
---|---|---|---|
溝長 | 23.1mm | シャンク径 | 8mm |
先端角 | 140° | ねじれ角 | 30° |
適応素材 | スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム | ||
被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能 | |||
入数は1本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 15:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0921ページ |
代替品
![]() |
|