詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BM-3.3

品名 : 3.3x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 ウルトラ武蔵
刃先径 3.3mm 全長 73mm
溝長 45mm 先端角 118°(2段)
先端形状 X型 ねじれ角 標準
材質 HSS(ハイス) 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
入数 1本 表面処理 酸化処理(ホモ処理)
クロスシンニング
先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。
センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。
薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があけられます。
追加説明
カタログ価格

635 (税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/27 03:42現在)

商品入数 1 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA824BM-2.5 2.5x 61mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-3 3.0x 71mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-3.2 3.2x 71mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-3.3 3.3x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-3.4 3.4x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-3.5 3.5x 73mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-4 4.0x 83mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-4.2 4.2x 83mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-4.5 4.5x 86mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-5 5.0x 92mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-5.5 5.5x 95mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-6 6.0x102mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-6.5 6.5x105mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-7 7.0x105mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-7.5 7.5x111mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-8 8.0x114mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-8.5 8.5x121mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-9 9.0x124mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-9.5 9.5x127mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-10 10.0x130mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-10.5 10.5x137mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-11 11.0x140mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-12 12.0x149mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
EA824BM-13 13.0x152mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top