品番 : EA824BM-4.2
品名 : 4.2x 83mm ストレートドリル(真円・高耐久/HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | ウルトラ武蔵 |
|---|---|---|---|
| 刃先径 | 4.2mm | 全長 | 83mm |
| 溝長 | 54mm | 先端角 | 118°(2段) |
| 先端形状 | X型 | ねじれ角 | 標準 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |
| 入数 | 1本 | 表面処理 | 酸化処理(ホモ処理) |
| クロスシンニング | |||
| 先端部に小径ドリルがあり、2段目に円周刃がエンドミル切削します。 | |||
| センタリングドリルとエンドミルを組合せた2段切削で高能率化ができます。 | |||
| 薄い板物やプラスチック樹脂でも割れる事なく、裏バリが出ないきれいな穴があけられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/27 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
