品番 : EA824BR-3.6
品名 : 3.6mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
仕様
メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | TCH036 |
---|---|---|---|
サイズ | 3.6mm | 有効長 | 40mm |
全長 | 90mm | 六角シャンク | 6.35㎜ |
適合材 | ステンレス 鉄鋼 アルミ プラスチック 木材 |
適合電動機 | インパクトドライバー 電気ドリル 充電ドライバー |
材質 | HSS(ハイス) | ||
「TiN」窒化チタンコーティング仕様 | |||
食いつきの良い独自形状の刃先 | |||
インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/05/01 11:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0924ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA824BR : 2.5-6.0mm/10本組 ドリル(チタンコート/六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)