詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824BR-5.5

品名 : 5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)

仕様

メーカー 神王工業(jinnoh) 型番 TCH055
サイズ 5.5mm 有効長 55mm
全長 110mm 六角シャンク 6.35㎜
適合材 ステンレス
鉄鋼
アルミ
プラスチック
木材
適合電動機 インパクトドライバー
電気ドリル
充電ドライバー
材質 HSS(ハイス)
「TiN」窒化チタンコーティング仕様
食いつきの良い独自形状の刃先
インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/05/01 11:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0924ページ
バリエーション一覧
EA824BR-2 2.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-2.5 2.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-2.8 2.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-3 3.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-3.2 3.2mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-3.4 3.4mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-3.5 3.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-3.6 3.6mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-3.8 3.8mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-4 4.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-4.2 4.2mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-4.5 4.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-5 5.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-5.5 5.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-6 6.0mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
EA824BR-6.5 6.5mm ドリルビット(チタンコート/六角軸)
ウェブカタログ画像
  • 刃先形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top