品番 : EA824DS-4.5
品名 : 4.5㎜ 薄板ドリル(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ERD-4.5 |
---|---|---|---|
刃先径 | 4.5mm | 溝長 | 24mm |
重量 | 22g | 六角シャンク | 6.35mm |
全長 | 90mm | 材質 | HSS(ハイス鋼) |
鉄板(3mm程度)、ステンレス板(2mm程度)、アルミ、プラスチック、木材等の穴あけに | |||
刃先はローソク研ぎ形状の為、薄板でもバリが少ないです。 | |||
電動ドリル、インパクトドライバー対応 | |||
X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます. | |||
バリを抑えて真円に近い穴あけが可能 | |||
<注意> ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。 ・作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。 ・熱処理された金属板の穴あけには使用できません。 ・インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。 ・小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。 ・ステンレス板には切削油を施し、鉄板の1/2の回転数で作業してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/05/03 23:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0926ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は、EA824DS-3.8です。