品番 : EA824EJ-1.5
品名 : 1.5x 47mm/60x120゚ センタードリル(軸 6.0mm/2形)
仕様
先端径 | 1.5mm | 胴径 | 6.0mm |
---|---|---|---|
全長 | 47mm | 60°最大径 | 3.5mm |
角度 | 60×120° | 材質 | SKH51 |
用途 | バリの防止に、60°センター面の保護に | 対応被削材 | 一般鋼 |
刃長 | 2.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 19:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0928ページ |